Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI957464 Herst.-Nr.: 957498 EAN/GTIN: 4012700957498 |
| |
|
| | |
| - Tintenroller Souverän R805
- Kappenmodell
- Typbezeichnung der Mine: Mine 338
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte
- Ausführung Mine: Metallspitze, mittel, schwarz, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: diamantbearbeitete Oberfläche
- Material des Clips: versilberter Schnabel-Clip
- Farbe des Schaftes: anthrazit Stresemann
- Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.031 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | nein | Farbe des Clips: | silber | Form: | rund | Kappenmodell: | ja | Marke: | Pelikan | Mine versenkbar: | nein | Minensystem: | 338 | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft | Stiftart: | Tintenroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, rollerballmine pelikan, geschenk box, Druckkugelschreiber, Kuli, Liquidroller, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 241,20* | € 305,36* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 242,75* | € 305,38* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 251,52* | € 315,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|