Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pura F blue-silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Pura F blue-silver
Füllhalter Pura F blue-silver
Artikel-Nr.:
     467-#PELI954883
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     954883
EAN/GTIN:
     40127491
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
  • Füllhalter Pura P40
  • Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder
  • Ausführung Tintenpatrone: Tintenpatrone 4001, blau
  • Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen
  • Ausführung Clip: Metall, silber
  • Ausführung der Feder: F
  • Farbe des Schaftes: blue-silver
  • Packungs-Inhalt: in Metall-Etui
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Bruttogewicht:
0.037 kg
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Pelikan
Schaftfarbe:
blue-silver
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: füller, Federschreiber, Füllerpatrone, Füllhalter, Füllhaltertinte, Tintenmine, Tintenpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 54,72*
€ 72,55*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 57,91*
€ 76,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.