Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner 96 EF 0.4mm sortiert VE=6 Farben


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Fineliner 96 EF 0.4mm sortiert VE=6 Farben
Fineliner 96 EF 0.4mm sortiert VE=6 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#PELI940650
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     940650
EAN/GTIN:
     4012700940650
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinschreiber-set
  • Feinschreiber Fineliner 96/6
  • Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert
  • Ergonomisches Griffprofil
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Farbe des Schaftes: silber
  • Packungs-Inhalt: Packung mit 6 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.049 kg
Farbe:
sortiert
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Pelikan
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
sortiert
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 2,46*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,83*
€ 2,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.