Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner 96 EF 0.4mm sortiert Blister VE=3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner 96 EF 0.4mm sortiert Blister VE=3 Stück
Fineliner 96 EF 0.4mm sortiert Blister VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#PELI940627
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     940627
EAN/GTIN:
     4012700940629
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner set
  • Fineliner 96
  • metallgefasste Spitze
  • dokumentenechte, lichtbeständige Tinte
  • Besonderheit: ergonomisches Rillenprofil
  • Kappe in Schreibfarbe
  • Schaftfarbe: silber
  • Strichstärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.024 kg
Farbe:
sortiert
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Pelikan
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
3 Stück
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
sortiert
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,60*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 1,69*
1
€ 6,78*
ab € 1,03*
€ 1,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.