Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI940601 Herst.-Nr.: 940601 EAN/GTIN: 4012700940605 |
| |
|
| | |
| - Fineliner 96
- metallgefasste Spitze
- dokumentenechte, lichtbeständige Tinte
- Besonderheit: ergonomisches Rillenprofil
- Kappa in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: silber
- Strichstärke: 0,4 mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.024 kg | Farbe: | schwarz | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 3 Stück | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, fineliner pelikan 0,4 mm schwarz, feinliner schwarz, feinliner 0,4 mm, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Kinderfasermaler, Malstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,04* | € 1,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,06* | € 1,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,08* | € 2,01* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,12* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|