Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Souverän R600 schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenroller Souverän R600 schwarz/rot
Tintenroller Souverän R600 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     467-#PELI928853
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     928721
EAN/GTIN:
     4012700928726
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
  • Tintenroller Souverän R600
  • Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Mine 338
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte
  • Ausführung Mine: Metallspitze, mittel, schwarz, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: diamantbearbeitete Oberfläche
  • Material des Clips: vergoldeter Schnabel-Clip
  • Farbe des Schaftes: schwarz/rot
  • Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.03 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
nein
Farbe des Clips:
gold
Form:
rund
Kappenmodell:
ja
Marke:
Pelikan
Mine versenkbar:
nein
Minensystem:
338
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Schaftfarbe:
schwarz/rot
Stiftart:
Tintenroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 214,58*
€ 274,92*
Lager 467
357 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 217,24*
€ 274,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,89*
€ 286,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,79*
€ 268,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.