Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenfüllhalter Souverän M405 Feder B schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kolbenfüllhalter Souverän M405 Feder B schwarz
Kolbenfüllhalter Souverän M405 Feder B schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PELI924803
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     924381
EAN/GTIN:
     4012700924384
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Kolbenfüllhalter Souverän M405, Feder B, schwarz
  • Material der Schreibfeder: 14 Karat rhodinierte Goldfeder
  • Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche
  • Clip: Metall, silber
  • Ausführung der Feder: B
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
B
Bruttogewicht:
0.018 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Marke:
Pelikan
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 210,18*
€ 263,62*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 212,73*
€ 266,30*
€ 6,90*
ab € 238,82*
€ 299,29*
€ 5,50*
ab € 235,80*
€ 299,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,30*
€ 316,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,79*
€ 311,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,60*
€ 257,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,73*
€ 253,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.