Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Inky 0.5mm rot Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner Inky 0.5mm rot Blister
Fineliner Inky 0.5mm rot Blister
Artikel-Nr.:
     467-#PELI916197
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     916197
EAN/GTIN:
     4012700916198
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Ink Ball
  • Feinschreiber Tintenschreiber Inky 273
  • Ausführung Spitze: Kunststoffspitze, 0,5
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, rot
  • großes Tintensichtfenster
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: rot
  • Packungs-Inhalt: Blister mit 1 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.014 kg
Farbe:
rot
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Pelikan
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
rot
Schreibfarbe:
rot
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,5 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, füller pelikan, füller, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,36*
€ 2,06*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 2,09*
1
€ 6,78*
ab € 1,39*
€ 2,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.