Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Pura R40 Mokka/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenroller Pura R40 Mokka/silber
Tintenroller Pura R40 Mokka/silber
Artikel-Nr.:
     467-#PELI817479
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822824
EAN/GTIN:
     4012700822826
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
  • Tintenroller
  • Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Großraummine 338
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte
  • Ausführung Mine: Metallspitze, Mittel, Schwarz, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Aluminium
  • Farbe des Schaftes: Mokka Silber
  • Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0310 kg
dokumentenecht:
nein
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Pelikan
Minensystem:
Großraummine 338
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Schaftfarbe:
mokka/silber
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tintenroller
Weitere Suchbegriffe: rollerballmine pelikan, tintenrollermine, Liquidroller, Rollerball, Schreibgerät, Tintenkugelschreiber, Tintenroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 51,75*
€ 70,86*
€ 6,78*
ab € 53,17*
€ 70,87*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 53,27*
€ 71,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.