Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI817424 Herst.-Nr.: 822817 EAN/GTIN: 4012700822819 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber
- Drehmechanik
- Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337
- Ausführung Mine: Mittel, Schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Aluminium
- Clip: Silber
- Farbe des Schaftes: Mokka Silber
- Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0320 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Farbe: | braun/silber | Farbe des Clips: | silber | Form: | rund | Händigkeit: | beidhändig | Kappenmodell: | nein | Marke: | Pelikan | Mine versenkbar: | ja | Minensystem: | Großraummine | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft | Schaftfarbe: | mokka/silber | Schreibfarbe: | schwaru | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,79* | € 61,43* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 48,15* | € 65,07* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 51,63* | € 69,39* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 49,82* | € 69,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|