Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI817301 Herst.-Nr.: 817301 EAN/GTIN: 4012700100320 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber
- Ausführung Spitze: Faserschreiberspitze dünn, 0,5 mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, neon grün, lichtbeständig gegeben
- Farbe des Schaftes: transparent
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.007 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | grün | Farbe des Clips: | grün | Farbname: | neon grün | für Schablone geeignet: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappenmodell: | ja | Marke: | Pelikan | Material des Schaftes: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | grün transparent | Schreibfarbe: | neon grün | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,5 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kuli-füller grün, feinschreiber, patronenroller pelikan, 273, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Inky, Kinderfasermaler, Malstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,61* | € 1,22* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,37* | € 2,06* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,37* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|