Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI817127 Herst.-Nr.: 822602 EAN/GTIN: 4012700822604 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter (Patronenfüllsystem)
- Material der Schreibfeder: Edelstahl
- Tintenpatrone: Tintenpatrone 4001, Blau
- Material des Schaftes: Aluminium
- Clip: Silber
- Ausführung der Feder: F
- Farbe des Schaftes: Anthrazit Silber
- Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | F | Bruttogewicht: | 0.0340 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | anthrazit | Farbe des Clips: | silber | Händigkeit: | beidhändig | Kappenmodell: | ja | Kolbenfüllmechanik: | nein | Kolbentankkonverter verwendbar: | nein | Marke: | Pelikan | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft | Schaftfarbe: | Anthrazit/Silber | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: füller, Federschreiber, Füllerpatrone, Füllhalter, Füllhaltertinte, P40, Patronenfüller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 50,80* | € 67,70* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 51,48* | € 68,61* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 58,95* | € 80,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|