Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI815420 Herst.-Nr.: 815529 EAN/GTIN: 4012700815521 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter (Kolbenfüllsystem)
- Material der Schreibfeder: rhodinierte 14-Karat Goldfeder
- Material des Schaftes: Zellulose-Azetat
- Clip: Metall, Silber
- Ausführung der Feder: M
- Farbe des Schaftes: Silber-Weiß
- Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Bruttogewicht: | 0.018 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | silber/weiß | Farbe des Clips: | silber | Form: | rund | Händigkeit: | beidhändig | Kappenmodell: | ja | Kolbenfüllmechanik: | ja | Marke: | Pelikan | Material der Schreibfeder: | rhodinierte 14-Karat Goldfeder | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft | Schaftfarbe: | silber-weiß | Stiftart: | Füllhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 210,95* | € 267,12* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 212,54* | € 267,14* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 243,90* | € 310,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|