Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI814942 Herst.-Nr.: 814942 EAN/GTIN: 4012700814944 |
| |
|
| | |
| - Tintenroller Twist Sweet Lilac
- Kappenmodell
- Typbezeichnung der Mine: Patrone KM/5
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte
- Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomische Form
- Material des Clips: kein Clip
- für Rechts- und Linkshänder
- Farbe des Schaftes: sweet lilac
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Tintenroller in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für Rechts- und Linkshänder | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Clip vorhanden: | nein | dokumentenecht: | nein | Händigkeit: | beidhändig | Kappenmodell: | ja | Marke: | Pelikan | Material: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | Minensystem: | KM/5 | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | sweet lilac | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Rollerblall | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,37* | € 7,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,56* | € 7,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,91* | € 8,07* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,94* | € 8,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|