Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkugelschreiber Souverän K605 Stresemann schwarz-anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehkugelschreiber Souverän K605 Stresemann schwarz-anthrazit
Drehkugelschreiber Souverän K605 Stresemann schwarz-anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#PELI813549
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     813648
EAN/GTIN:
     4012700813640
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Drehkugelschreiber K605 Souverän Stresemann
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337
  • Ausführung Mine: mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Zellulose-Acetat
  • Clip: Metall, Mit Palladium veredelt
  • Farbe des Schaftes: Schwarz-Anthrazit
  • Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.029 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz/anthrazit
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
nein
Marke:
Pelikan
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Schaftfarbe:
schwarz-anthrazit
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
mittel mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schwarz, kugelschreiber, pelikan kugelschreiber, hochwertige, Schreibgerät, Schreibgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 162,70*
€ 207,89*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 162,50*
€ 208,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.