Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Souverän M605 Stresemann B Schwarz-Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Souverän M605 Stresemann B Schwarz-Anthrazit
Füllhalter Souverän M605 Stresemann B Schwarz-Anthrazit
Füllhalter Souverän M605 Stresemann B Schwarz-Anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#PELI813532
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     813631
EAN/GTIN:
     4012700813633
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Souverän M605 Stresemann, Feder B
  • Material der Schreibfeder: 14-Karat Goldfeder, komplett rhodiniert
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: abhängig von Tinte
  • Material des Schaftes: Zellulose-Acetat
  • Clip: Metall, Silber
  • Ausführung der Feder: B
  • Farbe des Schaftes: Schwarz-Anthrazit
  • Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
B
Bruttogewicht:
0.021 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz/anthrazit
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
ja
Marke:
Pelikan
Material der Schreibfeder:
14-Karat Goldfeder, komplett rhodiniert
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Schaftfarbe:
schwarz-anthrazit
Schreibfarbe:
abhängig von Tinte
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller pelikan, füller, Federschreiber, Füllhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 235,08*
€ 295,84*
€ 6,78*
ab € 236,99*
€ 299,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,84*
€ 352,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,13*
€ 347,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,02*
€ 298,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.