Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI808804 Herst.-Nr.: 808880 EAN/GTIN: 4012700808882 |
| |
|
| | |
| - Kolbenfüllhalter Classic M200
- Material der Schreibfeder: vergoldete Edelstahlfeder
- Material des Schaftes: Edelharz
- Ausführung Clip: Metall, gold
- Tintensichtfenster
- Ausführung der Feder: F
- Farbe des Schaftes: braun-marmoriert
- Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | F | Bruttogewicht: | 0.017 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe des Clips: | gold | Form: | rund | Kappenmodell: | ja | Kolbenfüllmechanik: | ja | Marke: | Pelikan | Material der Schreibfeder: | Edelstahl, vergoldet | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft | Schaftfarbe: | braun | Stiftart: | Füllhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 74,24* | € 97,97* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 72,40* | € 97,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 75,02* | € 99,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 80,49* | € 105,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|