Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI338269 Herst.-Nr.: 338269 EAN/GTIN: 4012700338266 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatrone 4001
- Verwendung für Produkt: Patronenfüllhalter
- Typbezeichnung der Tintenpatrone: TP/F6-2
- löschbar
- auswaschbar
- Farbe: königsblau
- Packungs-Inhalt: Blister mit 2 Etuis
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.023 kg | Farbe: | blau | Farbname: | königsblau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Stiftart: | Patronen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 4 | | € 5,87* | ab € 2,92* | € 4,39* | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | € 5,49* | ab € 3,0134* | € 4,4834* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,46* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 17,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|