Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI301527 Herst.-Nr.: 301527 EAN/GTIN: 4012700301529 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatrone für Füllhalter
- Verwendung für Produkt: Patronenfüller
- Typbezeichnung der Tintenpatrone: Großraumpatrone
- löschbar
- auswaschbar
- Farbe: violett
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.014 kg | Farbe: | violett | löschbar: | ja | Marke: | Pelikan | Packungsinhalt: | 5 Stück | Schreibfarbe: | violett | Stiftart: | Patronen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Füller-Patronen, Füllerpatrone, Patronen für Füller, pelikan füllerpatrone violett, füller patronen, füllerpatronen pelikan, Füllhaltertinte, Großraumtintenpatrone, Patrone, Schulfüller, Schulfüller-Patrone, SchulfüllerPatrone, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,10* | € 2,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,09* | € 2,08* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,20* | € 3,25* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,24* | € 19,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|