| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPFTDOL120X17011 Herst.-Nr.: TDOL120X170.11 EAN/GTIN: 3660141914474 |
| |
|
| | |
| - Für alle Einrichtungsstile
- sehr weiches und angenehmes Gewebe
- waschbar bis 40 Grad Celsius
- Florhöhe: 12mm
- Herstellungsart: getuftet
- material: 100% Polypropylen
- zweifarbiges Garn
- fusselt nicht
- weiches Rückenmaterial
- pflegeleicht
- für Waschmaschine und Trockener geeignet
- für Fußbodenheizung geeignet
- Logistik: verpackt in hochbeständiger transparenter Kunststofffolie
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Innenbereich | Bruttogewicht: | 3.3400 kg | Farbe: | dunkelblau | Marke: | Paperflow | Material: | PP (Polypropylen) | Produktbreite: | 120 cm | Produktlänge: | 170 cm | Textilzusammensetzung: | 100% Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Indoorteppich, Outdoorteppich |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 51,02* | € 74,70* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 62,33* | € 78,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,73* | € 97,09* | | | | Lager 467 | 351 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 87,72* | € 114,79* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,76* | € 195,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 m² (ab € 43,86* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|