Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer HxBxT 64,2x39x43,6cm 3 Schübe orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer HxBxT 64,2x39x43,6cm 3 Schübe orange
Rollcontainer HxBxT 64,2x39x43,6cm 3 Schübe orange
Rollcontainer HxBxT 64,2x39x43,6cm 3 Schübe orange
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFEBGHX305
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EBGHX3.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
  • Rollcontainer easyBox personalisierbar
  • Korpus aus Polystyrol
  • Sichtblende aus hochwertigem, polierten ABS- Kunststoff
  • Rollen : 4 Rollen, davon 2 multidirektional
  • Außenmaße: H. 64.2 x B. 39 x T. 43.6 cm
  • Gewicht: 13 kg
  • 3 horizontale Schubladen, Maße: H. 13.3 x B. 32.5 x T. 40.5 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
3
Breite:
390 mm
Farbe:
orange
Höhe:
642 mm
Marke:
Paperflow
Material:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
nein
Tiefe:
436 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer weiß, aktenschrank, Caddy, Container, easybox, mobiler, Moby, Personal, Personal-Container, Personalcontainer, Persönlicher, Rolly, Schubladencontainer, Trolley, Unterstellcontainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 127,67*
€ 162,31*
Lager 467
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 129,95*
€ 162,31*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,21*
€ 180,35*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,41*
€ 199,41*
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 173,94*
€ 213,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
E1CT0009100042
ab € 241,75*
Zubehör
Paperflow
E2CT0009100057
ab € 393,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.