Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchreibtischHxBxT 75x140x80cm grau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchreibtischHxBxT 75x140x80cm grau/anthrazit
SchreibtischHxBxT 75x140x80cm grau/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFB140131311
Hersteller:
     easyDesk
Herst.-Nr.:
     B140.13.13.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Schreibtisch easyDesk
  • Gestell : Die Stahlstruktur garantiert eine perfekte Standfestigkeit
  • Ausziehbare Multifunktionsträger aus Stahlblech
  • Platte : Melaminharzbeschichtete Tischplatte mit einem 2.5 mm dicken stoßfestem ABS beschichtetem Kante
  • Bestehend aus einem weißen Mittelteil und zwei seitlichen Verlängerungen.
  • Standfüße : Vierkantmetallrohre 50 x 30 mm für den vertikalen Teil und 50 x 40 mm für den horizontalen Teil, 2 mm dick
  • Epoxidbeschichtung in weiß
  • Logistik : Zerlegte Lieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Farbe:
antrazit
Farbe des Fußes:
grau
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Paperflow
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch 140 x 80 cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Computertisch, easydesk, PC, PC-Tisch, PCTisch, Sitz, Sitz-, Steharbeitsplatz, Systemtisch, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,90*
€ 373,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,63*
€ 367,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
E1CT0004400045
ab € 222,97*
Zubehör
Paperflow
E2CT0004400027
ab € 361,40*
Zubehör
Paperflow
E1CT0010000042
ab € 241,00*
Zubehör
Paperflow
E2CT0010000060
ab € 393,56*
Zubehör
Paperflow
EBGHX3.01
ab € 126,89*
Zubehör
Paperflow
EBGHPH.01
ab € 133,01*
Zubehör
Paperflow
EBHVX201
ab € 126,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.