Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank easyoffice BxTxH 86x37,5x104cm Goldenes Dreieck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank easyoffice BxTxH 86x37,5x104cm Goldenes Dreieck
Rollladenschrank easyoffice BxTxH 86x37,5x104cm Goldenes Dreieck
Artikel-Nr.:
     467-#PAPF61360
Hersteller:
     easyOffice
Herst.-Nr.:
     61360
EAN/GTIN:
     3660141949193
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
  • Easy Office der einzige Schrank, der Design und Ökologie verbindet!
  • Koprus aus Metall und aus kratz- und stoßfestem, durchgefärbten Polystyrol
  • Rollläden aus 15mm Polypropylen-Lamellen, die sich komplett in die Seitenteile schieben lassen, für eine optimale Einsicht
  • Grifföffnung mit beweglicher Abdeckschiene
  • Schloss mit nummeriertem Schlüsselsatz
  • Ausgestattet mit schwarzen Metallböden im 8cm Raster verstellbar, mit Vorrichtung für Hängeregistraturmappen
  • Tragkraft: bis zu 75kg je Fachboden
  • Fassungsvermögen pro Ebene: 11 Aktenordner (Rücken 7,5cm) bzw. 10 Archivschachteln (Rücken 8cm)
  • Nutzmaße BxT: 86x37,5cm
  • Außenmaße BxT: 110x41,5cm
  • Höhe (2 Fachböden): 104cm
  • Der Schrank besteht aus bis zu 85% recycelten Materialien und ist ihrerseits 100% wieder recyclebar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
2
Breite:
860 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
Goldenes Dreieck
Höhe:
1040 mm
Marke:
Paperflow
Material:
Metall/Kunststoff
Motiv:
Goldenes Dreieck
Schloss vorhanden:
ja
Tiefe:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rollladenschrank easyoffice bxtxh 86x37,5x104cm, rolladenschrank, rolladenschrank 2 böden, Aktenschrank, Designschrank, easy, easy-office, easyoffice, office
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,07*
€ 489,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,93*
€ 485,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,68*
€ 479,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,89*
€ 447,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 364,32*
€ 433,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,55*
€ 388,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.