Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAGN4409602 Herst.-Nr.: 44096-02 EAN/GTIN: 4013951011823 |
| |
|
| | |
| - Ringbuch
- Mit 2-Ringmechanik
- Material: Pressspan (Pressspankarton)
- Für Format: A4
- Größe (B x H): 260 x 320 mm
- Ringdurchmesser: 13 mm
- Farbe: Blau
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 2 | Blattformat: | A4 | Breite: | 260 mm | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Höhe: | 320 mm | Marke: | Pagna | Material: | Pressspan | Mechaniktyp: | Ringmechanik | Ringdurchmesser: | 13 mm | Rückenbreite: | 23 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,98* | € 1,83* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,04* | € 1,98* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,49* | € 3,84* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,16* | € 3,89* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 2,54* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|