Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 16mm schwarz PP 2 Ringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A4 16mm schwarz PP 2 Ringe
Ringbuch A4 16mm schwarz PP 2 Ringe
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2090101
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20901-01
EAN/GTIN:
     4009212049186
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch
  • für Dokumente im Format A4
  • Ringdurchmesser 16 mm
  • schwarz
  • aus langlebigem PP
  • mit praktischer 2-Ring-Mechanik für bequemes Arbeiten und den Transport gelochter Unterlagen
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
260 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Motiv:
PP
Ringdurchmesser:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch schwarz a4 2rg, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 20901, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 2,00*
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,38*
1
€ 6,78*
ab € 1,30*
€ 2,40*
1
€ 7,95*
ab € 1,30*
€ 2,46*
9 Tage
39
1
€ 5,00*
ab € 1,85*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
51371E
ab € 1,65*
Ähnlich
Pagna
20901-02
ab € 1,25*
Ähnlich
Pagna
20901-03
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-04
ab € 1,29*
Ähnlich
Pagna
20901-05
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-07
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-09
ab € 1,24*
Ähnlich
Pagna
20901-12
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-13
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-17
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-19
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-34
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.