Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freundebuch kleines Pony 60 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Freundebuch kleines Pony 60 Seiten
Freundebuch kleines Pony 60 Seiten
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2034615
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20346-15
EAN/GTIN:
     4009212048233
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Freundebuch
  • kleines Pony
  • farbiger Motivdruck mit schmutzabweisender Laminierung
  • 60 farbenfroh gestaltete Seiten zum Ausfüllen
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
60
Art der Bindung:
Fadenbindung
Breite:
150 mm
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
220 mm
Marke:
Pagna
Motiv:
kleines Pony
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Freundebuch, Poesiealbum, Schulfreundebuch, pagna foto-album, foto album, fotoalbum 60 seiten, 20346, Notizbuch, Notizbücher, Sprüchealbum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,58*
€ 9,79*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 9,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pagna
20356-15
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.