Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 20346-15 Fotoalbum Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 20346-15 Fotoalbum Grün, Weiß
Pagna 20346-15 Fotoalbum Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-55006892
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20346-15
EAN/GTIN:
     4009212048233
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Das schöne Freundebuch kleines Pony mit niedlichem Tier-Motiv ist eine wunderbare Erinnerung an die Kinder- und Jugendzeit. Auf 60 vorgedruckten Seiten können sich alle Freundinnen und Freunde mit ihrem Alter, ihrer Größe, ihren Hobbies, Lieblingsfarben etc. verewigen - so wird das Freundschaftsalbum später zu einem ganz besonderen Nachschlagewerk für vergangene Zeiten, an dem man auch im hohen Alter noch viel Freude haben wird.
Der wunderschöne Motivdruck des Freundebuchs kleines Pony lässt die Herzen von Pferdefans höher schlagen und macht das Freundebuch zum idealen Begleiter durch die Schulzeit oder den Kindergarten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
220 mm
Dicke
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pagna
20356-15
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.