Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 20356-15 Tagebuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 20356-15 Tagebuch
Pagna 20356-15 Tagebuch
Pagna 20356-15 Tagebuch
Pagna 20356-15 Tagebuch
Pagna 20356-15 Tagebuch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67917581
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20356-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freundebuch
Poesiealbum
Schulfreundebuch
Tagebuch
Für alle Pferdefreunde gibt es das Freundebuch Süßes Fohlen mit Tier-Motiv. So geht keine Erinnerung verloren. Auf 60 vorgedruckten Seiten können sich alle Freundinnen und Freunde mit ihrem Alter, ihrer Größe, ihren Hobbies, Lieblingsfarben etc. verewigen - so wird das Freundschaftsalbum später zu einem ganz besonderen Nachschlagewerk für vergangene Zeiten, an dem man auch im hohen Alter noch viel Freude haben wird.
Der wunderschöne Motivdruck des Freundebuchs Süßes Fohlen lässt die Herzen von Pferdefans höher schlagen und macht das Freundebuch zum idealen Begleiter durch die Schulzeit oder den Kindergarten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Blätteranzahl
60 Blätter
Abdeckungsart
Hardcover
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
10 mm
Weitere Suchbegriffe: tagebuch pagna, tagebuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20153-15
ab € 4,22*
Ähnlich
Pagna
20247-15
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.