| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAGN1421204 Herst.-Nr.: 14212-04 EAN/GTIN: 4013951000674 |
| |
|
| | |
| - Geschäftsbuch PAGNA Classica
- A4
- Papiereinband mit Leinenstruktur
- Geweberücken
- 96 Blatt
- kariert
- Farbe: schwarz
- 305x215x13 mm
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Fadenbindung | Blattanzahl: | 96 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 215 mm | Einbandmaterial: | Pappe | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 305 mm | Lineatur: | kariert | Marke: | Pagna |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, durchschreibebuch a4, durchschreibebuch, 14212, Diarium, Journal, Notizbuch, Schreibkladde |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,23* | € 8,44* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,56* | € 13,07* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 16,49* | € 23,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|