Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartdeckel-Broschüren/Geschäftsbuch, A4, kariert, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20927
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     14212-01
EAN/GTIN:
     4013951000643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Diarien
Geschäftsbuch
  • mit extra stabilem, hartem Deckeleinband mit schmutzabweisender Leinenstruktur
  • Geweberücken und hochwertige Fadenheftung
  • mit Beschriftungsetikett auf dem Vorderdeckel
  • 96 Blatt, liniert mit blauem oder kariert mit rotem oder schwarzem Einband
  • ideal für Handel, Handwerk und Gewerbe
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Perforiert:
Nein
Ausführung:
null
Stück pro Paket:
1
Anzahl Blatt:
96
Lineatur:
kariert
Lochung:
Ohne
Anzahl Durchschläge pro Blatt:
0
selbstdurchschreibend:
Nein
Format:
DIN A4
VE:
1
Material Einband:
Leinen
Grammatur:
80 g/m²
Formulartyp:
Geschäftsbuch
Blattanzahl:
96
Verwendung:
null
Weitere Suchbegriffe: Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, pagna geschäftsbücher a4, durchschreibbuch a4, durchschreibebuch, 20927, 20927-SW81, Notizbuch, Notizbücher, Buch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 8,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,58*
€ 13,19*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
14212-02
ab € 9,40*
Ähnlich
Pagna
14212-04
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.