Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYMCPD5212 Herst.-Nr.: CPD5212 EAN/GTIN: 4030152048472 |
| |
|
| | |
| - 12-stelliger, druckender Tischrechner
- Neue Version mit Margenrechnung (COST-SELL-MARGIN)
- Druckgeschwindgkeit 3,5 Zeilen/Sekunde
- Druckfarbe: schwarz/rot
- Druckmedium: Farbband
- 12-stelliges fluoreszierendes Display
- Mechanisches Druckwerk
- EURO-Währungsumrechung
- 11 Wechselkurse sind programmiert
- 5 Wechselkurse können frei programmiert werden
- Steuer-Rechnungen
- Speicherrechnen (Zwischensumme, Endsumme, Subtraktion, Addition)
- Wahlschalter für Anzeige/Druck/Postenzähler
- Wahlschalter für Währung/Steuer
- Wahlschalter für Rundungen
- Wahlschalter für Dezimaleinstellungen
- Zwischensumme, Endsumme
- Vorzeichenwechsel
- Prozent, Delta-Prozent
- Letzte Stelle löschen
- Wurzelrechnung
- Aufpreisrechnung
- Nichtrechentaste für Nummern oder Datumseingabe
- Abmessungen(B/T/H): 220 x 290 x 90 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- Zertifikate: CE, GS
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 220 V | Batteriebetrieb: | nein | Breite: | 218 mm | Bruttogewicht: | 2.344 kg | Deltaprozent: | ja | Display: | 12-stellig | Doppelnulltaste: | ja | Druckwerk: | ja | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 1.6 kg | Höhe: | 90 mm | Marke: | Olympia | Material: | Kunststoff | Mehrwertsteuerautomatik: | ja | Prozentrechnung: | ja | Rundungsautomatik: | ja | Speicher: | ja | Tiefe: | 289 mm | Vorzeichenwechseltaste: | ja | Währungsumrechnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tischrechner druckend olympia, rechenmaschine, tischrechner olympia, 5212, Bürorechner, CPD, CPD-5212, CPD5212, Rechner, Schreibtischrechner, Taschenrechner |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 88,43* | € 115,14* | | | | Lager 467 | 36 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 88,63* | € 115,15* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 88,91* | € 115,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,92* | € 125,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 125,14* | € 159,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|