Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchendrucker KPR 80 Plus 80mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Küchendrucker KPR 80 Plus 80mm schwarz
Küchendrucker KPR 80 Plus 80mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM947990055
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947990055
EAN/GTIN:
     4030152950485
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
  • Druckart: Thermopapier
  • Papierbreite: 80 mm - Druckbreite: 72 mm
  • Papierdurchmesser: max. 80 mm
  • Druckgeschwindigkeit: 250 mm/Minute
  • Papierschnitt: Teilschnitt/Vollschnitt
  • Zeichengröße: 9x17 oder 12x24 (bei 200 dpi)
  • Zeichen/Zeile: 42 / 48 / 53
  • Schnittstelle: RS 232 (Daten) / IEEE1284 (Lade) / RJ45 / USB-A
  • Datenkabel: RS 232 9-pol auf 25-pol inklusive
  • Strom: Netzadapter 230V, Sek.: 24V, 2A
Weitere Informationen:
Auflösung:
200
Breite:
128 mm
Bruttogewicht:
2.69 kg
Druckertyp:
Thermodrucker
Farbe:
schwarz
Höhe:
150 mm
Marke:
Olympia
Material:
Kunststoff
Tiefe:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, olympia bondrucker, bon drucker, thermo bondrucker, Drucker, Kantinendrucker, Küchenbondrucker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 137,43*
€ 174,52*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 141,48*
€ 178,84*
€ 4,95*
ab € 216,13*
€ 252,28*
Frei Haus
ab € 217,18*
€ 252,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.