Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkette TK 20 abschließbar silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türkette TK 20 abschließbar silber
Türkette TK 20 abschließbar silber
Türkette TK 20 abschließbar silber
Türkette TK 20 abschließbar silber
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM7055
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7055
EAN/GTIN:
     4030152070558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türketten
Türsicherheitsketten
türketten
  • Türkette zur Absicherung von Haus-, Wohnungs- und Kellertüren
  • Türkette mit Notöffnung
  • Überwurfring für Türdrücker
  • 2 Schlüssel
  • Türblatt oder Rahmen müssen nicht gebohrt werden
  • Material aus gehärtetem Stahl
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.7080 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
silber
Länge:
400 mm
Marke:
Olympia
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1x Türkette, 1x Bedienungsanleitung, 2x Schlüssel, Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: Einbruchsicherung, Türkette, Türriegel, Türsicherung, Türsperre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,00*
€ 31,60*
€ 6,78*
ab € 25,91*
€ 35,31*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,83*
€ 35,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5970
ab € 8,28*
Zubehör
Olympia
7044
ab € 7,29*
Zubehör
Olympia
5987
ab € 5,80*
Zubehör
Olympia
5979
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.