Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterkontakt verdeckt VE=1 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fensterkontakt verdeckt VE=1 Stück weiß
Fensterkontakt verdeckt VE=1 Stück weiß
Fensterkontakt verdeckt VE=1 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM6104
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6104
EAN/GTIN:
     4030152061044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
  • Fensterkontakt zur verdeckten Montage im Fensterrahmen
  • Sichere Magnet-Kontakt-Technologie
  • Flache Bauform passt in alle gängigen DIN-Rahmen
  • Keine optische Beeinträchtigung bei Holz- oder farbigen Kunststofffenstern
  • Sichere Auslösung bei unberechtigter Öffnung von Fenstern in gekippter Stellung
  • Batteriebetrieb (2 x CR2354-Knopfzelle, im Lieferumfang enthalten)
  • Warnung an der Basis bei niedrigem Batterieladezustand
  • Inkl. Montagematerial
  • für Protect 1. Gen., Protect 2. Gen., ProHome
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
8 mm
Marke:
Olympia
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1x Verdeckter Fensterkontakt inkl. Batterien
Tiefe:
25 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,30*
€ 29,80*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,96*
€ 29,81*
€ 6,78*
ab € 22,10*
€ 30,02*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,56*
€ 30,80*
€ 4,95*
ab € 25,06*
€ 33,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.