Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiter für Etagenwagen Serie 400 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiter für Etagenwagen Serie 400 600mm
Leiter für Etagenwagen Serie 400 600mm
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE12200035
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12200035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiter Etagenwagen
leiter etagenwagen
  • Erleichtert das Be- und Entladen bis zu 2,5 m Höhe
  • Stellt sich beim Absteigen automatisch in die Ausgangsposition zurück
  • Gilt nur bei Bestellung eines neuen Wagens.
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagenleiter, Leiter, Wagenleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.