Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniwagen 1 Korb 3 Etagen 41x35cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniwagen 1 Korb 3 Etagen 41x35cm silber
Miniwagen 1 Korb 3 Etagen 41x35cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24190140
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 19 01 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Boden für Etagenwagen
  • Stativ aus Glanzverzinkte 22-mm-Rohre mit abgerundeten Ecken
  • Gummierte Fahrhandgriffe
  • Etage und Korb sind stufenlos höhenverstellbar
  • Etagenboden 12 mm stark
  • Abmessungen des Korbs 405x300x210 mm
  • Langlebig und hellgrau laminiert
  • Höchstbelastung 50 kg
  • Pro Etage/Korb 10 kg
  • Stativ 25 kg
  • Vier Lenkrollen mit grauer 100x25-mm-Gummilauffläche und Gleitlagernabe
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
3
Breite:
360 mm
Bruttogewicht:
12.2 kg
Etagenbreite:
35 cm
Farbe:
silber
Handgriff:
ja
Höhe:
1065 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
650 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagenboden, Etagenwagenkasten, Kasten für Etagenwagen, helge nyberg etagenwagen, kasten für etagenwagen, Fahrwagen, Kommisionierwagen, Lagerwagen, Schiebewagen, Transportroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,54*
€ 216,11*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 177,06*
€ 216,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 225,15*
€ 271,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12290011
ab € 47,57*
Zubehör
Helge Nyberg
12290010
ab € 61,23*
Zubehör
Helge Nyberg
12200300
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.