Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufswagen KOMPAKT, 1 Etagenboden, 1 Korb, Gestell glanzverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkaufswagen KOMPAKT
Einkaufswagen KOMPAKT
Einkaufswagen KOMPAKT
Artikel-Nr.:
     103-531059
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24190140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Boden für Etagenwagen
Einkaufswagen KOMPAKT, 1 Etagenboden, 1 Korb, Gestell glanzverzinkt.

Kombi-Miniwagen für viele Büroanwendungen. Kompakte Maße bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Wendig - Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Praktisch und vielseitig einsetzbar. Leichtgängig.

Gestell aus 22-mm-Rohr mit abgerundeten Ecken. Gummierte Fahrhandgriffe. Etagenbodenstärke 12 mm, hellgrau laminiert und langlebig. Höchstbelastung 45 kg. Pro Etage 10 kg. Gestell 25 kg. Vier Lenkrollen mit grauer Gummilauffläche, 100 x 25 mm und Gleitlagernabe. Die Etage und der Korb sind stufenlos höhenverstellbar. Abmessungen des Korbs 405 x 300 x 210 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
650 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
1065 mm
Produkttyp:
Einkaufswagen
Ausstattung:
1 Etagenboden, 1 Drahtgitterkorb
Tragfähigkeit:
50 kg
Tragfähigkeit je Etage:
10 kg
Gestellmaterial:
Stahlrohr, glanzverzinkt
Gestellfarbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagenboden, Etagenwagenkasten, Kasten für Etagenwagen, helge nyberg etagenwagen, kasten für etagenwagen, HelgeNyberg, 531059 49, Bürowagen, Bürowägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,88*
€ 215,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 177,38*
€ 215,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 225,86*
€ 271,28*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,29*
€ 256,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12290011
ab € 47,81*
Zubehör
Helge Nyberg
12290010
ab € 60,90*
Zubehör
Helge Nyberg
12200300
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.