Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelwagen Serie 200 1 Etage 85x62cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelwagen Serie 200 1 Etage 85x62cm silber
Stapelwagen Serie 200 1 Etage 85x62cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24125314
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 12 53 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 300 kg
plattformwagen
helge nyberg plattformwagen
  • Dank der sogenannten Balancemontage mit zwei in der Mitte unter den Wagen montierten Rädern lässt sich der Wagen auch bei schwerer Last leicht steuern und wenden
  • Höchstbelastung 300 kg
  • Drei oder vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm-Gummilauffläche, Kugellagernabe und Drahtschutz
  • Zwei in der Mitte montierte Räder mit schwarzer 200x50-mm-Gummilauffläche und Rollenlagernabe
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
1
Breite:
460 mm
Bruttogewicht:
24 kg
Etagenbreite:
62 cm
Farbe:
silber
Handgriff:
ja
Höhe:
950 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
960 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrwagen, Lagerwagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,10*
€ 407,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,02*
€ 403,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,23*
€ 385,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,81*
€ 371,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,24*
€ 337,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12222014
ab € 78,65*
Zubehör
Helge Nyberg
07013470
ab € 34,12*
Zubehör
Helge Nyberg
07013437
ab € 20,24*
Zubehör
Helge Nyberg
07016020
ab € 50,04*
Zubehör
Helge Nyberg
12222016
ab € 96,62*
Zubehör
Helge Nyberg
12200140
ab € 42,59*
Zubehör
Helge Nyberg
12200144
ab € 44,91*
Zubehör
Helge Nyberg
12222012
ab € 35,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.