Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelwagen Serie 200 1 Etage 85x62cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelwagen Serie 200 1 Etage 85x62cm silber
Stapelwagen Serie 200 1 Etage 85x62cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24121314
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 12 13 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 300 kg
plattformwagen
helge nyberg plattformwagen
  • Dank der sogenannten Balancemontage mit zwei in der Mitte unter den Wagen montierten Rädern lässt sich der Wagen auch bei schwerer Last leicht steuern und wenden
  • Höchstbelastung 300 kg
  • Drei oder vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm-Gummilauffläche, Kugellagernabe und Drahtschutz
  • Zwei in der Mitte montierte Räder mit schwarzer 200x50-mm-Gummilauffläche und Rollenlagernabe
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
1
Breite:
460 mm
Bruttogewicht:
25 kg
Etagenbreite:
62 cm
Farbe:
silber
Handgriff:
ja
Höhe:
1110 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1130 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrwagen, Lagerwagen, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 308,68*
€ 365,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,96*
€ 458,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,78*
€ 435,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,16*
€ 429,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,06*
€ 413,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,44*
€ 397,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 334,43*
€ 397,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,68*
€ 367,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12222014
ab € 78,46*
Zubehör
Helge Nyberg
07013470
ab € 33,86*
Zubehör
Helge Nyberg
07013437
ab € 20,34*
Zubehör
Helge Nyberg
07016020
ab € 49,63*
Zubehör
Helge Nyberg
12222016
ab € 96,65*
Zubehör
Helge Nyberg
12200140
ab € 42,42*
Zubehör
Helge Nyberg
12200144
ab € 44,72*
Zubehör
Helge Nyberg
12222012
ab € 35,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.