| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOTI1301010101 Herst.-Nr.: 1301010101 EAN/GTIN: 4260184863013 |
| |
|
| | |
| - Haftnotizen
- Die perfekten Helfer für den Kanzlei-Alltag
- Format: 75x35mm
- Inhalt: 5 Blöcke a 100 Blatt
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Aufschrift: Bitte hier unterschreiben | Blattanzahl: | 500 Blatt | Blattform: | eckig | Blattformat: | 35x75mm | Breite: | 75 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Höhe: | 35 mm | Marke: | Bizstix | Packungsinhalt: | 5x100 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hafti, Haftnotiz, Haftnotizpapier, Haftnotizzettel, Haftzettel, Notes, Notizpapier |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,47* | € 8,75* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,77* | € 9,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01094* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|