| |
|
| Artikel-Nr.: 273-NOB1301010101 Herst.-Nr.: 1301010101 EAN/GTIN: 4260184863013 |
| |
|
| | |
| Gelbe Haftnotizen zum Markieren und Kennzeichnen. Mit Aufdruck, um eilige Informationen noch schneller zu bearbeiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Abmessungen: | (H x B) 75 x 35 mm | Ausführung: | "Bitte hier unterschreiben" Pfeil nach unten | Anreißer (Online): | Haftnotizen gelb, 75 x 35 mm, "Bitte hier unterschreiben, Pfeil nach unten" | Aufzählung (Online): | das wesentliche auf einen Blick Aufdruck in rot: "Bitte hier unterschreiben, Pfeil nach unten" Haftstreifen an der kurzen Seite haftet auf fast jeder Oberfläche rückstandslos wieder ablösbar 100 Blatt je Block | Kurzbeschreibung (Online): | Haftnotizen gelb, 75 x 35 mm, "Bitte hier unterschreiben, Pfeil nach unten", 100 Blatt pro Block | Langbeschreibung (Online): | Gelbe Haftnotizen zum Markieren und Kennzeichnen. Mit Aufdruck, um eilige Informationen noch schneller zu bearbeiten. | Ursprungsland: | FR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Post-it, Post it, Postit, Haftnotizen, Haft-Notizen, Haft Notizen, Haftnotiz, Haft Notiz, Haft-Notiz, Haftnotizzettel, Haftnotiz Zettel, Haftnotiz-Zettel, Haft-Notizzettel, Haft-Notiz-Zettel, Notes, selbstklebend, Klebezettel, Klebe-Zettel, Zettel, Würfel, Haftnotizwürfel, Haftnotiz-Würfel, Haft-Notiz-Würfel, Haftnotizblock, Haftnotiz-Block, Haft-Notiz-Block, Selbstklebezettel, Selbstklebe-Zettel, Haftis |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,45* | € 8,69* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,77* | € 9,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01154* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|