Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1904077 Herst.-Nr.: 1904077 EAN/GTIN: 5028252450911 |
| |
|
| | |
| - Nobo Ersatzabdeckung
- 700 x 1000 mm
- Für Plakatrahmen
- Blendfrei
- Schützt vor Schmutz und Staub
- Geeignet für Innen und Außen
- Material: PVC
- Format: 700 x 1000 x 0,4 mm
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Ersatzabdeckung 70x100cm, für Plakatrahmen, blendfrei, schützt vor Schmutz und Staub, geeignet für Innen und Außen | Breite: | 700 mm | Bruttogewicht: | 1.2260 kg | Farbe: | transparent | Höhe: | 1000 mm | Marke: | Nobo | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, Kundenstopper Schutzfolie, klapprahmen, 70x100cm, Abdeckung, Alu, Aluminium, Bilderrahmen, Display, Ersatzfolie, frame, für, Informationsdisplay, Nobo, outdoor, Plakatrahmen, Poster, Posterrahmen, Präsentationsrahmen, Rahmen, Vitrine, Wechselrahmen, wetterfest, wetterfestes |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,33* | € 15,42* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 16,53* | € 24,56* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 18,41* | € 26,12* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,41* | € 45,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|