Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzabdeckung, 700x1000mm, für Plakatrahmen, PVC, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzabdeckung, 700x1000mm, für Plakatrahmen, PVC, glasklar
Ersatzabdeckung, 700x1000mm, für Plakatrahmen, PVC, glasklar
Ersatzabdeckung, 700x1000mm, für Plakatrahmen, PVC, glasklar
Ersatzabdeckung, 700x1000mm, für Plakatrahmen, PVC, glasklar
Ersatzabdeckung, 700x1000mm, für Plakatrahmen, PVC, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-1904077
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1904077
EAN/GTIN:
     5028252450911
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Nobo Ersatzabdeckung. 700 x 1000 mm. Für Plakatrahmen. Blendfrei. Schützt vor Schmutz und Staub. Geeignet für Innen und Außen. Material: PVC. Format: 700 x 1000 x 0,4 mm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
PVC
Höhe:
100
magnethaftend:
Nein
Farbe des Rahmens:
glasklar
Breite:
70
Farbe:
glasklar
Tiefe:
0.4
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzabdeckung 70x100cm, für Plakatrahmen, blendfrei, schützt vor Schmutz und Staub, geeignet für Innen und Außen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.