Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionsleinwand elektrisch 1920x1440mm Bildformat 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projektionsleinwand elektrisch 1920x1440mm Bildformat 4:3
Projektionsleinwand elektrisch 1920x1440mm Bildformat 4:3
Projektionsleinwand elektrisch 1920x1440mm Bildformat 4:3
Projektionsleinwand elektrisch 1920x1440mm Bildformat 4:3
Projektionsleinwand elektrisch 1920x1440mm Bildformat 4:3
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1901972
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901972
EAN/GTIN:
     5028252172714
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
  • Nobo Projektionsleinwand elektrisch
  • 4:3 Multimedia-Format
  • Für die Wand- oder Deckenmontage
  • Mit Wandschalter und Fernbedienung (Reichweite 10 m)
  • Plug & Play, Einstecken - fertig! Geeignet für alle Projektionsarten
  • Stufenlos höhenverstellbar
  • Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren wird empfohlen
  • Neigungswinkel bis 45 Grad
  • Mattes, brilliant-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung zur verbesserten Kontrastdarstellung
  • Sehr leiser Antriebsmotor, Kabellänge 3 m
  • Leuchtdichtefaktor: 1,2
  • Lieferung inklusive Montageset
  • Metallgehäuse
  • Gewicht: 9,1 kg
  • Projektionsfläche: 1961 x 1490 mm
  • Format: 2150 x 1615 x 90 mm
Weitere Informationen:
Art der Projektionsmethode:
alle Produktionsarten
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Besonderheiten:
4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Mit Wandschalter und Fernbedienung. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung. Sehr leiser Antriebsmotor, Kabellänge 3 m.
Bildflächenbreite:
192 cm
Bildflächenhöhe:
144 cm
Bildformat:
4:3
Breite:
215 mm
Breite des Bildrandes:
5 cm
Marke:
Nobo
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 496,09*
€ 575,55*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 525,46*
€ 624,83*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 626,49*
€ 687,67*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,04*
€ 736,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 690,14*
€ 747,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,83*
€ 743,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,04*
€ 723,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,74*
€ 699,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,44*
€ 664,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 541,78*
€ 644,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,46*
€ 625,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,40*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,44*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,65*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,34*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
Zubehör
Nobo
1901970
ab € 385,99*
Zubehör
Nobo
1901971
ab € 343,63*
Zubehör
Nobo
1901973
ab € 586,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.