Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionsleinwand Elektrisch, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektionsleinwand Elektrisch, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Artikel-Nr.:
     C1011-1901973
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901973
EAN/GTIN:
     5028252172721
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Nobo Projektionsleinwand Elektrisch. 4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Mit Wandschalter und Fernbedienung (Reichweite 10 m). Plug & Play, Einstecken - fertig! Geeignet für alle Projektionsarten. Stufenlos höhenverstellbar. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren wird empfohlen. Neigungswinkel bis 45°. Mattes, brilliant-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung zur verbesserten Kontrastdarstellung. Sehr leiser Antriebsmotor, Kabellänge 3 m. Leuchtdichtefaktor: 1,2. Lieferung inklusive Montageset. Metallgehäuse. Gewicht: 11,1 kg. Projektionsfläche: 2400 x 1800 mm. 3 Jahre Garantie. Format: 2630 x 1975 x 90 mm.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
3 Jahre
Höhe:
180
Typbezeichnung der Tuchsorte:
brilliant-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung
Breite des Bildrandes:
5
Leuchtdichtefaktor:
1,2
Material des Rahmens:
Metall
Breite:
240
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Art der Projektionsmethode:
Dia-Projektion
Beschreibung der Besonderheiten:
4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Mit Wandschalter und Fernbedienung. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung. Sehr leiser Antriebsmotor, Kabellänge 3 m.
Masse (Gewicht):
11.1
geeign. Neigungswinkel:
45°
Nettogewicht:
11.1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 587,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,10*
€ 787,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,96*
€ 747,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 623,27*
€ 741,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,01*
€ 730,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 610,52*
€ 726,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,98*
€ 718,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,66*
€ 699,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1901970
ab € 386,78*
Sonstiges
Nobo
1901971
ab € 346,59*
Sonstiges
Nobo
1901972
ab € 495,54*
Sonstiges
Soennecken
5881
ab € 0,31*
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,59*
Sonstiges
Soennecken
3406
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.