Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1900790 Herst.-Nr.: 1900790 EAN/GTIN: 5028252103220 |
| |
|
| | |
| - Für Präsentationen mit LCD- oder Dia-Projektoren, auch als Rednerpult einsetzbar
- Ablagefläche um 360 drehbar. Höhenverstellung von 810 - 1200 mm. Mit Neigungsverstellung
- Tragkraft: 10 kg
- Tragplatte: 380 x 430 mm
- Mit Rollen, Lenkrollen feststellbar
- Aus Stahl
- Farbe: titan/schwarz
- Größe: 430 x 380 x 810 - 1200 mm (B x T x H)
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | höhenverstellbar 810-1200mm | Breite: | 430 mm | Bruttogewicht: | 9.2 kg | Farbe: | titan/schwarz | Farbname: | titan/schwarz | Höhe: | 810 mm | Marke: | Nobo | Material: | Stahl | Tiefe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, LCD-Projektor, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, multimediawagen nobo, av wagen, Beamer-Koffer, BeamerKoffer, Koffer, LCD, LCD-Projektor-Koffer, LCD-Projektor-Tasche, LCDProjektorKoffer, LCDProjektorTasche, OHP, OHP-Projektor-Koffer, OHP-Projektor-Tasche, OHPProjektorKoffer, OHPProjektorTasche, Overheadprojektor, Overheadprojektor-Koffer, Overheadprojektor-Tasche, OverheadprojektorKoffer, OverheadprojektorTasche, Projektor-Koffer, Projektor-Tasche, Projektorkoffer, Projektortasche, Tasche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 132,05* | € 167,39* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 134,28* | € 167,39* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 136,96* | € 174,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 184,70* | € 223,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,61* | € 298,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|