| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NERC1048887 Herst.-Nr.: 1048887 EAN/GTIN: 4012991017161 |
| |
|
| | |
| - Schulmalfarben
- 7 Farben
- für Papier, Leinwand, Holz, Keramik, Stein
- dickflüssige Farben in Bechern a 18 ml
- hochdeckend
- leicht abwaschbar
- wisch- und radierfest
- für viele Maltechniken
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.271 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | 7 Farben | Füllmenge: | 126 ml | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Nerchau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: malfarben, Deckfarben, Plakatfarben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,16* | € 6,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,16* | € 6,44* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,17* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|