Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser Mascaret 2 17cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsmesser Mascaret 2 17cm grau
Sicherheitsmesser Mascaret 2 17cm grau
Sicherheitsmesser Mascaret 2 17cm grau
Sicherheitsmesser Mascaret 2 17cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#MURE1031152A
Hersteller:
     Mure & Peyrot
Herst.-Nr.:
     103.1.152 A
EAN/GTIN:
     3286986132271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser mure & peyrot
  • Sicherheitsmesser aus Verbundmaterial mit einer automatisch einziehbaren Klinge
  • Zum Öffnen von Verpackungen.
  • Durch Drücken des Griffs schiebt sich die Klinge heraus und wird beim Lösen oder am Ende des Schneidvorgangs automatisch eingezogen.
  • Klinge ist sehr scharf.
  • Schutzhandschuhe empfohlen.
  • geeignet für Links- und Rechtshänder
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.082 kg
Farbe:
grau
Länge:
170 mm
Marke:
Mure & Peyrot
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Cutter, Cuttermesser, Mascaret, Mascaret-2, Mascaret2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hygostar
85474
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.