Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MULT63740D Herst.-Nr.: 63740D EAN/GTIN: 9002493101630 |
| |
|
| | |
| - 6 Fächer für A4 hoch Format
- Beliebig modular erweiterbar
- Max. Fülltiefe 26 mm pro Fach
- Fertig montiert
- Inklusive verschiebbare Etikettenhalter zur Beschriftung der einzelnen Fächer (nicht für Modelle in lichtgrau)
- Inklusive Befestigungselemente für Wandmontage.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 6 | Breite: | 239 mm | Bruttogewicht: | 0.0013 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | für Format: | A4 | Höhe: | 665 mm | Marke: | Exacompta | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 155 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Wand-Regal, Wandregal, wandprospekthalter a4 hoch acryl 6 fächer, wand regal, prospekt-aufsteller a4 quer, Flyerhalter, Multiform, Wandhalter, Wandprospektständer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 28,04* | € 40,18* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,24* | € 43,57* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 30,97* | € 43,59* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,47* | € 48,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|