Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer Desk-Tower A4 6 Fächer transparent/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospektständer Desk-Tower A4 6 Fächer transparent/lichtgrau
Prospektständer Desk-Tower A4 6 Fächer transparent/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#MULT60558D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     60558D
EAN/GTIN:
     9002493103115
Suchbegriffe:
Prospektdrehsäule
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
  • Drehbarer Tischprospektständer mit standfester Sockelplatte
  • 6 Fächer A4 hoch
  • Max. Fülltiefe 26 mm pro Fach
  • Fertig montiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Breite:
315 mm
Bruttogewicht:
0.002006 kg
Farbe:
grau/glasklar
Farbname:
grau/glasklar
für Format:
A4
Höhe:
465 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
315 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 61,24*
€ 81,42*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 61,34*
€ 81,43*
€ 5,95*
ab € 64,52*
€ 88,51*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 62,76*
€ 100,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.